Beli torch light di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HEYCO LED Torchlight
    Mulai

    Rp539.900

    HEYCO LED Torchlight
    Deskripsi:
    10 watt Cree LED, high energyefficiency, extra long duration,zoom function, splash-proof, blackanodized.Power mode 100 % / 900 LM,power safe mode 50% / 450 LM,stroboscope modeHead diameter 50 mm.Batteries and belt pouch included
  2. Fenix LED Flashlight
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  3. GENTOS Handlamp
    Mulai

    Rp719.900

    GENTOS Handlamp
    atribut:
    • Light Source Used: 1 x High power COB LED, 1 x Chip type white LED
    • Irradiation Distance (Approx): 2m Drop
  4. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  5. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  6. EDISON Rechargable Work Light 5W Cob + 1 LED
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    EDISON Rechargable Work Light 5W Cob + 1 LED
    Deskripsi:
    2 lights: COB as a worklight and 1 LED light in the top as a torch * 160 lumens * ABS plastic with rubberised finish * Beam distance: 20m * Foldaway hanging hook * USB and micro USB ports * Includes USB charging cable * Integrated magnet on the back * Adjustable magnetic base * Working time: 3-4 hrs * Charge time: 5-6 hrs * IPx4 * 1 x Li-ion battery included
    atribut:
    • Product Number: ERW005
    • Lumens: 160
    • Battery Operation Time: 43558
    • Beam Distance: 20
    • Bulb Type: LED
    • Color: Yellow-Black
    • Number of Batteries: 1
    • Part Number: EDI9045120K
    • Rating: 5
    • Voltage (V): 3.7
  7. INGCO Roller Cover (Inner Wall) (Selongsong Rol Cat)
    Mulai

    Rp21.900

    INGCO Roller Cover (Inner Wall) (Selongsong Rol Cat)
    Deskripsi:
    INGCO Roll Refill Interior (9inch/230 mm) // Isi Bulu Rol Cat
    atribut:
    • Suitable For: HRHT042301D ,HRHT042301 and HRHT442302T
    • Material: Micro fibre
    • Size (mm): 230 (9inch)
    • Fibre Height (mm): 12
    • Used For: inner wall
  8. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

  9. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

  10. GENTOS Headlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  11. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp289.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
    atribut:
    • Battery Capacity: 3 x Lhitium 4V 5000mAh (18650)
    • Include in Package: 1 unit senter jumbo, 1 pc tali (strap), 1 pc adaptor
    • Lens Diameter (cm): 11.1
  12. GENTOS Rechargeable LED Work Light GANZ613
    Mulai

    Rp2.399.900

    GENTOS Rechargeable LED Work Light GANZ613
    atribut:
    • Beam Angle (°): 215
    • Battery (mAh): 9000
    • Battery Type: Lithium-ion Rechargeable Battery 3.7V built-in
    • Charging Time (hour): 5
    • Color: Black & Red
    • Depth (mm): 33.5
    • Drop Resistance (m): 2
    • Height (mm): 352
    • Material: Polycarbonate
    • Power Consumption (W): 33.3
    • Width (mm): 39.1
  13. GENTOS Small 2-Axis Movable Work Light
    Mulai

    Rp899.900

    GENTOS Small 2-Axis Movable Work Light
    atribut:
    • Mass of Body (g): 130 (including batteries)
    • Installation Location: Indoor and outdoor use
    • Body Dimensions (mm): About 30.5 x 220 x 36.5
    • Magnet: magnet
    • Included Accessories: Exclusive Micro USB cable (50cm)
    • Battery Life: Charge / discharge about 500 times
    • Irradiation Distance (m): Approx. 15 (at maximum)
    • Protection Class: Dust and drip proof (IP64 compliant)
    • Recharging Time (hour): About 2
  14. Taffled Senter Tactical
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffled Senter Tactical
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
  15. Meval Hi-Power LED Flashlight
    Mulai

    Rp559.900

    Meval Hi-Power LED Flashlight
    Deskripsi:
    - 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
    • Power (W): 5
    • Charging Time (hour): 12-15
    • Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
    • Lamp Power (W): 3
  16. GENTOS Gseries LED Head Light
    Mulai

    Rp1.899.900

    GENTOS Gseries LED Head Light
    atribut:
    • Color: Black
  17. Taffled Mini Flashlight
    Mulai

    Rp129.900

    Taffled Mini Flashlight
    atribut:
    • Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
    • Dimension: 12x2.7x2.4
    • Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
Daftar Harga torch light Terbaru November 2026
HEYCO LED TorchlightRp539.900
Fenix LED FlashlightRp449.900
GENTOS HandlampRp719.900
Fenix SenterRp289.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
EDISON Rechargable Work Light 5W Cob + 1 LEDRp819.900
INGCO Roller Cover (Inner Wall) (Selongsong Rol Cat)Rp21.900
KRISBOW Senter LEDRp99.900
Joyko SenterRp59.900
GENTOS HeadlightRp169.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait